Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, Threaded, 10mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14885109
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RTSN-M3-10-6-1
EAN/GTIN:
     5052751853027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Round Spacer, Threaded, Typ=RTSN-M3-10-6-1, Abstandshalterlänge=10 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Schwarz, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzbuchse mit Gewinde, POM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2379*
€ 0,5563*
50
€ 8,95*
ab € 0,4002*
€ 0,582*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5563*
€ 0,662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4356*
€ 0,51836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3079*
€ 0,3664
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.