Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Round Spacer, Threaded, 20mm, Polyoxymethylen (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14885158
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RTSN-M3-20-6-1
EAN/GTIN:
     5052751853126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Round Spacer, Threaded, Typ=RTSN-M3-20-6-1, Abstandshalterlänge=20 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Schwarz, Material=Polyoxymethylen (POM), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,650 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,65 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzbuchse mit Gewinde, POM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3151*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7111*
€ 0,84621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5928*
€ 0,70543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3151*
€ 0,37497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.