Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifüsse, Vierkant, 20.6x20.6x7.6mm, 75 Shore A, Klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886843
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 5323 CLEAR
EAN/GTIN:
     50021200445281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Gummifüsse, Typ=SJ 5323 CLEAR, Breite=20.6 mm, Höhe=7.6 mm, Länge=20.6 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Farbe=Klar, Form=Vierkant, Härte=75 Shore A, Klebstoff=Acryl, Material=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
188 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,43*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,54*
36
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,55*
8 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,77*
€ 2,04*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,45*
€ 18,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 0,34584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.