Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T20, M4, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886968
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M4X12MM
EAN/GTIN:
     7611914017577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 4850 M4X12MM, Alternative (Alias)=1146009, Head Diameter=7 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1277*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.