Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Einschlagmutter
>
Artikel
Einschlagmutter, M6, 9mm, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-14890638
Hersteller:
Bossard
Herst.-Nr.:
BN225 M06
EAN/GTIN:
7611914071920
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6
einschlagmutter
Einschlagmutter, Typ=BN225 M06, Alternative (Alias)=1101188, Breite=19 mm, Höhe=9 mm, Kopfgrösse metrisch=-888, Material=Stahl, Gewindegrösse=M6, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
... >
Mechanische Komponenten
>
Schrauben & Dübel
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
zackenmutter stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2677*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4927*
€ 0,58631
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen