Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M3, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14896841
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9754031 HGS M3 FZB
EAN/GTIN:
     7611914110025
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m3x1000mm
gewindestange
gewindestange m3
Gewindestange, Typ=9754031 HGS M3 FZB, Alternative (Alias)=1173251, Nennlänge=1 m, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Gewindestange, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 975
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.