Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M6, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14897179
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9754061 HGS M6 FZB
EAN/GTIN:
     7611914110063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6
gewindestange
Gewindestange, Typ=9754061 HGS M6 FZB, Alternative (Alias)=1173308, Nennlänge=1 m, Material=Verzinkter Stahl, Schraubentyp=Gewindestange, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 975
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
150 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.