Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxyd-Platine 400x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14957494
Hersteller:
     Scankemi
Herst.-Nr.:
     110095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Epoxyd-Platine, Typ=110095, Breite=300 mm, Länge=400 mm, Platinendicke=1.55 mm, Inhalt=PCB, Kupferbeschichtung=35 µm beidseitig, Materialart=FR4-Epoxidharz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
460 g
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
460 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
8534001900
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, platine scankemi, Epoxyd-Platine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.