Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxyd-Platine 160x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14957676
Hersteller:
     Scankemi
Herst.-Nr.:
     110031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Epoxyd-Platine, Typ=110031, Breite=100 mm, Länge=160 mm, Platinendicke=0.5 mm, Inhalt=PCB, Kupferbeschichtung=35 µm einseitig, Materialart=FR4-Epoxidharz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8534001900
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, platine scankemi, Epoxyd-Platine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.