Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Alu Euro 99.9x65.9x46mm Aluminium Silbergrau IP66 / IP67 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15001714
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ALN 061005 COMPLETE
EAN/GTIN:
     6418074016041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Universalgehäuse, Typ=ALN 061005 COMPLETE, Aussenmass Breite=65.9 mm, Aussenmass Höhe=46 mm, Außenlänge=99.9 mm, Innenlänge=92.9 mm, Innenmass Breite=58.8 mm, Innenmass Höhe=41 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=32.7 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=74.7 mm, Gehäusefarbe=Silbergrau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP66 IP67 IP68, Konformität mit Normen=SGS Fimko UL Listed, Nema-Klassifikation=1 4 4X 12 13, Serie=Alu Euro
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
250 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
250 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,98*
€ 25,61*
€ 8,95*
ab € 17,54*
€ 25,62*
€ 6,90*
ab € 18,48*
€ 28,15*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 34,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.