Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse aluCASE 200x170x90mm Aluminium, Druckguss Grau IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15020763
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     AC 170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Universalgehäuse, Typ=AC 170, Aussenmass Breite=170 mm, Aussenmass Höhe=90 mm, Außenlänge=200 mm, Gewicht=1.43 kg, Innenlänge=193 mm, Innenmass Breite=163 mm, Innenmass Höhe=82 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed, Serie=aluCASE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
1474 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
1474 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.