Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätegehäuse, ABS, 173x154x46mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15026752
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     222.9
EAN/GTIN:
     8018340292124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse teko
abs-gehäuse
Gerätegehäuse, Typ=222.9, Breite=154 mm, Höhe=46 mm, Länge=173 mm, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
255 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
255 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Gerätegehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,31*
€ 17,47*
€ 6,90*
ab € 11,61*
€ 21,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.