Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätegehäuse, ABS, 145x85x61mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15026828
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10003.9
EAN/GTIN:
     7437236280266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gerätegehäuse, Typ=10003.9, Breite=85 mm, Höhe=61 mm, Länge=145 mm, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
160 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, Gerätegehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 18,17*
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 18,18*
€ 6,90*
ab € 10,25*
€ 18,37*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,06*
€ 20,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.