Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Euromas 50x45x30mm Aluminium Grau IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15062160
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01.050503.0/A100
EAN/GTIN:
     4250157900005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Universalgehäuse, Typ=01.050503.0/A100, Alternative (Alias)=01100000.H, Aussenmass Breite=45 mm, Aussenmass Höhe=30 mm, Außenlänge=50 mm, Innenlänge=44 mm, Innenmass Breite=39 mm, Innenmass Höhe=25 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=25 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=30 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999, Serie=Euromas
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.