Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS-Gehäuse MNX 180x75x180mm Hellgrau ABS IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15064571
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 175/75 HG ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074024459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
ABS-Gehäuse, Typ=ABS 175/75 HG ENCLOSURE, Aussenmass Breite=180 mm, Aussenmass Höhe=180 mm, Aussenmass Tiefe=75 mm, Innenmass Breite=171 mm, Innenmass Höhe=171 mm, Innenmass Tiefe=70.1 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP67, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Nema-Klassifikation=1 4 4X 6, Serie=MNX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
77 mm
Nettogewicht:
423 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
423 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: ABS-Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 19,68*
€ 28,69*
4
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 29,73*
1
€ 6,90*
ab € 20,71*
€ 32,15*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 37,24*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 51,35*
€ 67,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
MIV 175 MOUNTING PLATE
ab € 3,16*
Zubehör
Fibox
9802001
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.