Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse aus Polycarbonat, Grey cover, Low base, 130 x 50 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15067723
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 125/50 LG ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074014009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäuse aus Polycarbonat, Typ=PC 125/50 LG ENCLOSURE, Aussenmass Breite=130 mm, Aussenmass Höhe=130 mm, Aussenmass Tiefe=50 mm, Innenmass Breite=121 mm, Innenmass Höhe=121 mm, Innenmass Tiefe=45.6 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP67, Brandschutzklasse=UL 746C, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Nema-Klassifikation=1 4 4X 6, Serie=MNX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
219 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
219 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse aus Polycarbonat
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 20,50*
1
€ 8,95*
ab € 14,02*
€ 20,51*
8
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 20,75*
1
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 25,79*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 30,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.