Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilgehäuse Alubos 100x106x32mm Aluminium Schwarz IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilgehäuse Alubos 100x106x32mm Aluminium Schwarz IP65
Artikel-Nr.:
     115-15079264
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ABP1000-100
EAN/GTIN:
     4049505031986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse bopla
alugehäuse
Profilgehäuse, Typ=ABP1000-100, Alternative (Alias)=84100100, Aussenmass Breite=106 mm, Aussenmass Höhe=32 mm, Außenlänge=100 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Breite=97 mm, Innenmass Höhe=26.4 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-888, Spiel Schraubstift (Länge)=-888, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, Serie=Alubos
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
140 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: alugehäuse 10cm x 14 cm x 7,5 cm, Profilgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 24,13*
€ 3,50*
ab € 33,98*
€ 45,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.