Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19''-Frontplatte 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schroff 19'' front panels
Schroff 19'' front panels
Artikel-Nr.:
     115-15209440
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
19''-Frontplatte, Typ=30118-950, Breite=483 mm, Höhe=133.35 mm, Höheneinheiten=3, Abschirmung=Ungeschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Schwarzgrau, Geeignet für=19" Cabinet, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
537 g
Tiefe:
485 mm
Bruttogewicht:
537 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rack zubehör, 19''-Frontplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 19,07*
€ 25,99*
1
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 26,23*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 19,06*
€ 27,09*
1
€ 8,95*
ab € 24,57*
€ 34,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.