Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19''-Frontplatte 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schroff 19'' front panels
Schroff 19'' front panels
Artikel-Nr.:
     115-15222807
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30219-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
19''-Frontplatte, Typ=30219-101, Breite=483 mm, Höhe=88.1 mm, Höheneinheiten=2, Abschirmung=Ungeschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=19" Cabinet, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
347 g
Tiefe:
485 mm
Bruttogewicht:
347 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rack zubehör, 19''-Frontplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,14*
€ 22,49*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,68*
€ 22,61*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,37*
€ 23,81*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 23,88*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,87*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.