Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Rack Basis und Sichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15225149
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-743
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Labor-Rack Basis und Sichtblende, Typ=20118-743, Breite=600 mm, Dicke=2 mm, Höheneinheiten=36, Tiefe=710 mm, Farbe Baugruppenträger=Hellgrau, Geeignet für=-999, Material Baugruppenträger=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
14500 g
Tiefe:
800 mm
Bruttogewicht:
14500 g
Breite:
615 mm
MERCATEO_WA_NR:
9403991090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,94*
€ 181,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 186,07*
Frei Haus
ab € 154,13*
€ 188,20*
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 192,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,32*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 35,96*
Zubehör
nVent Schroff
20118-783
ab € 41,28*
Zubehör
nVent Schroff
20118-785
ab € 34,91*
Zubehör
nVent Schroff
20119-080
ab € 39,22*
Zubehör
nVent Schroff
20118-554
ab € 32,48*
Zubehör
nVent Schroff
20118-742
ab € 232,19*
Zubehör
Schroff
20118461
ab € 30,52*
Zubehör
Schroff
22114461
ab € 37,76*
Zubehör
Schroff
20119106
ab € 196,36*
Zubehör
Schroff
20118339
ab € 43,93*
Zubehör
Schroff
20118340
ab € 44,63*
Zubehör
Schroff
21190571
ab € 13,40*
Zubehör
Schroff
20118744
ab € 70,15*
Zubehör
Schroff
20118745
ab € 77,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.