Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19''-Schublade, 41.6mm, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15226402
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
19''-Schublade, Typ=20110-061, Höhe=41.6 mm, Höheneinheiten=1, Länge=41.6 mm, Farbe=Metall, Material=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
7650 g
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
7650 g
Breite:
510 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, 19''-Schublade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 191,71*
Frei Haus
ab € 170,50*
€ 204,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 288,88*
€ 342,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,39*
€ 406,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,00*
€ 387,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,26*
€ 377,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20110060
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.