Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutter, M6, Verzinkter Stahl, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15229547
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter, Typ=21100-004, Länge=-999, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
463 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
463 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318169290
Weitere Suchbegriffe: Käfigmutter, clip mutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 28,21*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 29,43*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 23,26*
€ 32,67*
Lager 115
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 47,94*
7 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,46*
€ 132,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,94*
€ 57,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,35*
€ 56,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,86*
€ 53,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,07*
€ 42,92
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120-201
ab € 37,32*
Zubehör
Schroff
21100003
ab € 11,08*
Zubehör
Schroff
21100022
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.