Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckblech, 30860-504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15247036
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30860-504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abdeckblech, Typ=30860-504, Breite=426.7 mm, Breite horizontales Raster=84, Dicke=1 mm, Höhe=132.6 mm, Höheneinheiten=3, Tiefe=400 mm, Material Abdeckplatte=Aluminium, Oberflächenqualität=Passiviert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
450 g
Tiefe:
415 mm
Bruttogewicht:
450 g
Breite:
405 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 20,84*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,52*
€ 21,89*
2
€ 6,90*
ab € 17,18*
€ 23,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.