Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontale Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15253323
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Horizontale Schiene, Typ=34561-084, Breite=21 mm, Höheneinheiten=-999, Länge=431.8 mm, Oberflächenqualität=Eloxiert, Schienenfarbe=Aluminium, Schienenmaterial=Aluminium, Schienentyp=ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
123,250 g
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
123,25 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 9,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30822-089
ab € 6,70*
Zubehör
Schroff
34561-184
ab € 8,20*
Zubehör
Schroff
34561-284
ab € 15,20*
Zubehör
Schroff
34561-001
ab € 13,02*
Zubehör
Schroff
34561-063
ab € 4,27*
Zubehör
nVent Schroff
34561-384
ab € 1,82*
Zubehör
Schroff
24560884
ab € 13,34*
Zubehör
Schroff
30819-808
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.