Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand für HF-Kassetten, 3 HE, 10 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15261136
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30809-636
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
Rückwand Schaltschrank
Rückwand für HF-Kassetten, Typ=30809-636, Breite=50.8 mm, Höhe=133.35 mm, Höheneinheiten=3, Abschirmung=Geschirmt, Art der Frontplatte=Rückseite, Farbe Frontplatte=Schwarz, Geeignet für=HF Frame Type Plug-In Units, Material Frontplatte=Eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: schroff hf-kassette, hf kassette, Rückwand für HF-Kassetten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,98*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100105
ab € 1,8555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.