Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 6 HE 4 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15264353
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30818-518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Frontplatte, Typ=30818-518, Breite=20 mm, Höhe=261.8 mm, Höheneinheiten=6, Abschirmung=Ungeschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=-999, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
34,550 g
Tiefe:
261 mm
Bruttogewicht:
34,55 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 7,21*
1
€ 5,00*
ab € 5,31*
€ 7,77*
1
€ 3,90*
ab € 6,01*
€ 8,65*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 11,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,30*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,78*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 8,33*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,04*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.