Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madenschraube, 8mm, Edelstahl, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15265384
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
Madenschraube, Typ=21100-276, Länge=8 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Weitere Suchbegriffe: Madenschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,61*
5
pro Paket
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,11*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,77*
€ 11,44*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 13,43*
7 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,49*
€ 121,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.