Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät 90x110x60 mm Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15413208
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06012.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Heizgerät, Typ=06012.0-00, Breite=60 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=110 mm, Tiefe=90 mm, Art des Heizsystems=Konvektion, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715, Steuerungsart=Thermostat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
363 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
363 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299900
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 103,56*
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 103,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 106,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2257033
ab € 76,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.