Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querstromlüfter Tangential DC Kugellager 47.5x50x260.4mm 12V 51dBA 100m³/h Litze, 2-polig QG030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421140
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG030-198/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Querstromlüfter, Typ=QG030-198/12, Alternative (Alias)=9392715011, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=50 mm, Durchflussrate=100 m³/h, Durchmesser Steckdose=35.1 mm, Gebläsedrehzahl=4250 min -1 , Geräuschpegel=51 dBA, Höhe=47.5 mm, Innendurchmesser=9 mm, Nennspannung=12 V, Stromstärke, max.=-999, Tiefe=260.4 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Tangential, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=QG030
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
304 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
304 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 96,21*
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 165,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 165,91*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 193,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
QG030-148/12
ab € 69,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.