Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 40 x 40 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421731
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FG40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 40x40 mm
lüftergitter
lüftergitter 40mm
Schutzgitter, Typ=FG40, Abstand Schraubenbohrungen=4 mm, Aussenmass Breite=32 mm, Aussenmass Höhe=4.8 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=40 x 40 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,20*
1 Tag
400
10
€ 14,99*
ab € 0,669*
€ 1,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSC40-W2B
ab € 1,034*
Ähnlich
Multicomp
MCSC50-W2
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.