Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 50 x 50 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421732
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FG50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 50mm
lüftergitter
Schutzgitter, Typ=FG50, Abstand Schraubenbohrungen=4 mm, Aussenmass Breite=42 mm, Aussenmass Höhe=5 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=50 x 50 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,37*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,38*
1 Tag
547
10
€ 14,99*
ab € 0,669*
€ 1,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSC100-W25
ab € 1,007*
Ähnlich
Multicomp
MCSC50-W2
ab € 1,09*
Ähnlich
Multicomp
MCSC50-W2B
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.