Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 120 x 120 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421736
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     FG120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 120x120mm
lüftergitter 120mm
lüftergitter
Schutzgitter, Typ=FG120, Abstand Schraubenbohrungen=4.9 mm, Aussenmass Breite=105 mm, Aussenmass Höhe=5.5 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=120 x 120 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
37,500 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
37,5 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,46*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,28*
1 Tag
961
1
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 4,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSC120-P10
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.