Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet 12VDC 4.2W 8mm 34Ohm2.45N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422732
Hersteller:
     TDS
Herst.-Nr.:
     TDS-10A KOMBI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12 v 4 w
hubmagnet 12v
hubmagnet
Hubmagnet, Typ=TDS-10A KOMBI, Anwendungszeit=100 %, Breite=24 mm, Hub max.=8 mm, Hubkraft für einen Hub von 1 mm=7.85 N, Hubkraft für max. Hub=2.45 N, Höhe=29 mm, Kolbendurchmesser=10 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=4.2 W, Nennspannung=12 VDC, Spulenwiderstand=34 Ω, Betriebsspannung (AC/DC)=Gleichstrom, Serien=TDS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
129 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
129 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.