Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen-8.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423830
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2P-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stopfen, Typ=KQ2P-08, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=39 mm, Anschlussgrösse A=Ø8 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=Ø8 mm, One-Touch-Steckverbindung, Medium=Luft Wasser, Produktart=Stecker, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,52*
2 Tage
229
1
€ 8,90*
ab € 0,40*
€ 0,65*
5
€ 8,95*
ab € 0,522*
€ 0,878*
2 Tage
150
10
€ 6,40*
ab € 0,57*
€ 0,91*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.