Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, PSF102-7651-710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15454148
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     PSF102-7651-710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckschalter, Typ=PSF102-7651-710, Laststrom=40 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Weitere Suchbegriffe: Pressure Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.