Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, PSF102-7651-712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15454150
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     PSF102-7651-712
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckschalter, Typ=PSF102-7651-712, Laststrom=40 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Pressure Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.