Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, PSF103-9081-905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15454158
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     PSF103-9081-905
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckschalter, Typ=PSF103-9081-905, Laststrom=15 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Weitere Suchbegriffe: Pressure Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.