Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M12 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15502455
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.262.1200.50
EAN/GTIN:
     7331176128834
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
hummel m12 kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=1.262.1200.50, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=5 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Gegenmutter=Grau, Gewindegrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,300 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m12, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07569*
€ 0,11499*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0497*
€ 0,1554*
Lager 115
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2525*
€ 0,4851*
1 Tag
90
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,21*
€ 13,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.