Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt-Rollfedern ø 24...37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15503708
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     P-63
EAN/GTIN:
     4001895569166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktrollfeder
Rollfeder
Kontakt-Rollfedern, Typ=P-63
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Rollfedern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 4,66*
50
Frei Haus
ab € 3,9556*
€ 4,7556*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 4,86*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 4,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.