Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklettverschluss 200 x 16mm Stoff Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15504326
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     KV16C-RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelklettverschluss
Kabelklettverschluss, Typ=KV16C-RED, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=16 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Rot, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.