Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch, 16mm, Rotbraun, Glasfaser, Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15506304
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     CA-8RB-1
EAN/GTIN:
     7611577161501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
isolierschlauch plica
isolierschlauch
Isolierschlauch, Typ=CA-8RB-1, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-70 °C, Durchschlagfestigkeit=7 kV/mm, Innendurchmesser max.=16 mm, Innendurchmesser min.=8 mm, Länge=1 m, Wanddicke=1 mm, Hülsenfarbe=Rotbraun, Hülsenmaterial=Glasfaser, Silikon, Wärmeklasse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,18*
€ 9,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,54*
€ 7,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.