Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch, 20mm, Rotbraun, Glasfaser, Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15506305
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     CA-10RB-1
EAN/GTIN:
     7611577161136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
isolierschlauch plica
isolierschlauch
Isolierschlauch, Typ=CA-10RB-1, Betriebstemperatur, max.=235 °C, Betriebstemperatur, min.=-70 °C, Durchschlagfestigkeit=7 kV/mm, Innendurchmesser max.=20 mm, Innendurchmesser min.=10 mm, Länge=1 m, Wanddicke=1 mm, Hülsenfarbe=Rotbraun, Hülsenmaterial=Glasfaser, Silikon, Wärmeklasse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 12,59*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 10,7483*
€ 13,3083*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,59*
€ 14,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,50*
€ 14,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,99*
€ 14,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,43*
€ 11,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.