Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe, wärmeschrumpfend 2:1, 3.30 ... 7.3mm, Polyolefin, 25.40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15506449
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     CAP22 BK078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Endkappe, wärmeschrumpfend, Typ=CAP22 BK078, Ausdehnung mind.=300 %, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=3.30 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=7.3 mm, Länge=25.40 mm, Endkappenfarbe=Schwarz, Endkappenmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,452*
€ 5,9468*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 10,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.