Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe, wärmeschrumpfend 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15506538
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CCB 4 72/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
schrumpfschlauch
Aufteilkappe, wärmeschrumpfend, Typ=CCB 4 72/25, A=25 mm, B=72 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=190 mm, D=9.5 mm, Durchmesser=22 mm, E=22 mm, F=45 mm, Länge=190 mm, Kappenfarbe=Schwarz, Kappenmaterial=Polyolefin, Klebstoffbeschichtet=Ja, Verhältnis=3:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, wärmeschrumpfend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,77*
€ 22,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,77*
€ 25,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
1 Stück enthält 190 Millimeter (ab € 0,083* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.