Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manschette, wärmeschrumpfend 4.7 ... 9.4mm 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15507739
Hersteller:
     AWAG
Herst.-Nr.:
     MP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Manschette, wärmeschrumpfend
Manschette, wärmeschrumpfend, Typ=MP3, A=9.4 mm, B=4.7 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, C=1.1 mm, Durchschlagfestigkeit=12 kV/mm, Länge=1 m, Hülsenfarbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,70* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.