Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-Sortimentbox 2:1 568 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15507997
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-SET 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Schrumpfschlauch-Sortimentbox, Typ=DERAY-SET 2000, Menge=568 Stück, Röhrengrösse=12.7 mm, Röhrengrösse min.=1.2 mm, Sortimentfarbe=Schwarz, blau, rot, weiss, gelb, Konformität mit Normen=-999, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
411 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
411 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 52,57*
€ 4,00*
ab € 38,84*
€ 55,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,81*
€ 65,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 65,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 25,59*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,57*
Sonstiges
DSG-Canusa
8011010990
ab € 7,22*
Sonstiges
DSG-Canusa
8011020990
ab € 8,61*
Sonstiges
DSG-Canusa
8011030990
ab € 8,62*
Sonstiges
DSG-Canusa
8011040990
ab € 6,81*
Sonstiges
DSG-Canusa
8011050990
ab € 4,26*
Sonstiges
DSG-Canusa
8011060990
ab € 3,90*
Sonstiges
DSG-Canusa
8011070990
ab € 3,01*
Sonstiges
DSG-Canusa
8011080990
ab € 3,56*
Sonstiges
DSG-Canusa
8011090990
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.