| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15508088 Herst.-Nr.: DERAY-H 3/4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-H 3/4, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=19 mm, Länge=250 mm, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.8 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-H Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 87 g | Tiefe: | 250 mm | Bruttogewicht: | 87 g | Breite: | 85 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8546901000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,11* | € 20,48* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,35* | € 21,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,111* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|