Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 12.7 ... 25.4mm, Schwarz, 250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15508089
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-H 1 BLACK (1 STK.= 10 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-H 1 BLACK (1 STK.= 10 X, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=250 mm, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.9 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
123 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,56*
€ 20,75*
€ 8,95*
ab € 15,51*
€ 21,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.