Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 18 ... 25mm, PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15510870
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.609.2900.01
EAN/GTIN:
     7331176130905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung hummel messing
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung, Typ=1.609.2900.01, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=25 mm, Klemmdurchmesser min.=18 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=PG29, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA Certified EN 50262 UL Listed UL Recognized VDE, Serien=HSK-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
100,860 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
100,86 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 13,84*
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 14,24*
€ 8,95*
ab € 11,94*
€ 17,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.