Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Stab, 4, 30 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15511061
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     034W TYP 4
EAN/GTIN:
     7611577136707
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
1 Stab, 4, 30 Stück, Typ=034W TYP 4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=-999, Beständig gegen=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung, 1 Stab, 4, 30 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.